AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-11Y-1-EXP Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä haarukalla, koko 18 tuumaa, 1 hv, 4600 CFM, alumiini

Tuote: CE8CZZ Malli: 18DA-11Y-1-EXP
€2,827.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.18 "
Drive TypeSuora
HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Vaihe1
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.HPMoottorin kierroslukuVaiheJänniteHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-1-EXP Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYD 18DA-1 / 41Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,646.00
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-1-TEFC Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 3050 CFM, alumiinia | CE8CYE 18DA-1 / 41Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,220.27
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-1-EXP Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/3 HP, 3450 CFM, alumiini | CE8CZC 18DA-1 / 31Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,733.82
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-1-TEFC Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 3450 CFM, alumiinia | CE8CZD 18DA-1 / 31Y-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,355.82
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-3-EXP Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 1/3 HP, 3450 CFM, alumiini | CE8CZE 18DA-1 / 31Y-3-EXP18 "1/317253230/460€2,636.45
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/31Y-3-TEFC Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 3450 CFM, alumiinia | CE8CZF 18DA-1 / 31Y-3-TEFC18 "1/317253230/460€2,325.27
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-11Y-1-TEFC Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä kehällä, koko 18 tuumaa, 4600 CFM, alumiinia | CE8DAA 18DA-11Y-1-TEFC18 "117251115/230€2,584.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-11Y-1-EXP Miesten jäähdytin 1-suuntaisella kääntyvällä haarukalla, koko 18 tuumaa, 1 hv, 4600 CFM, alumiini
€2,827.36 / yksikkö