AMERICOVER DS220 Jousivahvisteinen arkitela | AE9BVN 6HHZ8

AMERICOVER DS220 naruvahvistettu arkkirulla

Varastossa
Tuote: AE9BVN Malli: DS220Ristiviite: 6HHZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovilevyrulla
VäriPoista valinta
Pituus100ft.
MateriaaliJousivahvistettu polyeteeni
Paksuus6 milj.
Leveys20ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLeveysHinta
AMERICOVER DS212 Jousivahvistettu arkitela | AE9BVM 6HHZ7 DS212Poista valintaJousivahvistettu polyeteeni12ft.€262.15
AMERICOVER DS2FR12 Nauhavahvisteinen arkkirulla | AE9BVP 6HHZ9 DS2FR12MunankuoriPalosuojattu jousivahvistettu polyeteeni12ft.€425.64
AMERICOVER DS2FR20 Nauhavahvisteinen arkkirulla | AE9BVV 6HJA0 DS2FR20MunankuoriPalosuojattu jousivahvistettu polyeteeni20ft.€663.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICOVER DS220 naruvahvistettu arkkirulla
€435.61 / yksikkö