AMERICOVER 6MSB48 -kalvon itseliimautuva 48 tuuman x 200 jalkaa AE8KLA 6DLR1

AMERICOVER 6MSB48 itseliimautuva kalvo 48 tuumaa x 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8KLA Malli: 6MSB48Ristiviite: 6DLR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekiinnittyvä suojakalvo
VäriPoista valinta
Pituus200ft.
Materiaalipolyeteeni
Paksuus6 milj.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3255
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICOVER 6MSB48 itseliimautuva kalvo 48 tuumaa x 200 jalkaa
€603.36 / yksikkö