Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI S19395-1 Lincoln-tyyppinen kaasunhajotin - 5 kpl pakkaus AD6QFB 48A048

AMERICAN TORCH TIP S19395-1 Lincoln-tyyppinen kaasun diffuusori - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QFB Malli: S19395-1Ristiviite: 48A048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhajotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.96
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP S18697-47 Kaasuhajotin Lincoln Style - 5 kpl pakkaus | AD6QEK 48A023 S18697-475€69.42
AMERICAN TORCH TIP S19418-1 Lincoln Style -kaasuhajotin - 5 kpl | AD6QFD 48A050 S19418-15€34.85
AMERIKAN TORCH-VINKKI S19728 Lincoln-tyylinen kaasudiffuusori - 5 kpl pakkaus | AD6QFJ 48A057 S197285€20.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP S19395-1 Lincoln-tyyppinen kaasun diffuusori - 5 kpl pakkaus
€18.07 /pakkaus