AMERICAN TORCH VINKKI S10157-2 Kaaren jatke Lincoln Style 2 tuumaa | AD6QDV 48A009

AMERICAN TORCH TIP S10157-2 Alakaaren jatke Lincoln Style 2 tuumaa

Tuote: AD6QDV Malli: S10157-2Ristiviite: 48A009

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakaaren laajennus
Tyyppi2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH TIP S10157-1 Sub Arc Extension Lincoln Style 1 tuuman | AD6QDT 48A007 S10157-11"-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI S10157-1-1 / 2 Sub-valokaaren jatke Lincoln 1-1 / 2 tuumaa | AD6QDU 48A008 S10157-1-1 / 21.5 "€41.95
AMERICAN TORCH TIP S10157-3 Alakaaren jatke Lincoln Style 3 tuumaa | AD6QDX 48A011 S10157-33"€47.42
AMERICAN TORCH VINKKI S10157-4 Kaaren jatke Lincoln Style 4 tuumaa | AD6QDZ 48A013 S10157-44"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP S10157-2 Alakaaren jatke Lincoln Style 2 tuumaa