Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI S10157-1-1 / 2 Sub-valokaaren jatke Lincoln 1-1 / 2 tuumaa | AD6QDU 48A008

AMERICAN TORCH TIP S10157-1-1/2 Alakaaren jatke Lincoln 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6QDU Malli: S10157-1-1/2Ristiviite: 48A008

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakaaren laajennus
Tyyppi1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH TIP S10157-1 Sub Arc Extension Lincoln Style 1 tuuman | AD6QDT 48A007 S10157-11"-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI S10157-2 Kaaren jatke Lincoln Style 2 tuumaa | AD6QDV 48A009 S10157-22"-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP S10157-3 Alakaaren jatke Lincoln Style 3 tuumaa | AD6QDX 48A011 S10157-33"€47.42
AMERICAN TORCH VINKKI S10157-4 Kaaren jatke Lincoln Style 4 tuumaa | AD6QDZ 48A013 S10157-44"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP S10157-1-1/2 Alakaaren jatke Lincoln 1-1/2 tuumaa
€41.95 / yksikkö