AMERICAN TORCH TIP 71198083 Yhteensä heijastin, 2.0 tuumaa X 0.200 tuumaa koko | AG9UHJ 22HN44

AMERICAN TORCH TIP 71198083 Kokonaisheijastin, 2.0 tuumaa x 0.200 tuumaa

Tuote: AG9UHJ Malli: 71198083Ristiviite: 22HN44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Koko2 x 0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 71198083 Kokonaisheijastin, 2.0 tuumaa x 0.200 tuumaa