Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOODFORD MFG. 24P3/4 kulmainen hana 3/4 tuumaa | AE8BVU 6CHY1

WOODFORD MFG. 24P3 / 4 kulma Sillcock 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8BVU Malli: 24P3/4Ristiviite: 6CHY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Sillcock
Rungon materiaaliBrass / Kupari
Kahvan tyyppikäsipyörä
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.47
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Läpi seinän (0 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoHinta
WOODFORD MFG. 24P1 / 2 anti-sifoni Sillcock 3/4 tuumaa | AE8BVT 6CHY0 24P1 / 21 / 2 "€91.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODFORD MFG. 24P3 / 4 kulma Sillcock 3/4 tuumaa
€98.81 / yksikkö