AMERICAN TORCH TIP 649959 Eristävä välilevy | AD6GUR 45G909

AMERICAN TORCH TIP 649959 Eristysvälike

Tuote: AD6GUR Malli: 649959Ristiviite: 45G909

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristävä välilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 649959 Eristysvälike