REVVO 300 PT1H Pyörä 3080 Lb. 12 D x 1-3/4 tuumaa | AE6VLJ 5VF55

REVVO 300 PT1H Pyörä 3080 Lb. 12 D x 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VLJ Malli: 300 PT1HRistiviite: 5VF55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.25mm
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriMusta
YdinmateriaaliValurauta
durometer95 Ranta A
Sopii akselille5 / 8 "
Navan pituus2.375 "
Navan leveys2-3 / 8 "
Kuormitusluokitus3080 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
KorvaavaRevvo H -sarjan pyörät
Vastustuskykyinen jollekkinHankaus, öljyt, rasvat, kemikaalit
AvainholkkiMukana
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriRusketus
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. alueHinta
REVVO 075 NY04 Pyörän 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 tuumaa | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300-999 paunaa350 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuat, pesuaineetEi sisälly-4 - 176 astetta F€7.06
REVVO 125 NY04-pyöränpyörä 580 paunaa. 5 S x 1-3 / 8 Tuumaa | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300-999 paunaa580 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuat, pesuaineetEi sisälly-4 - 176 astetta F€12.46
REVVO 065 NY1L-pyörä 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300-999 paunaa715 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuat, pesuaineetEi sisälly-4 - 176 astetta F€28.02
REVVO 085 NY2M-pyörä 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300-999 paunaa900 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuat, pesuaineetMukana-4 - 176 astetta F€89.42
REVVO 085 PT2M-pyörät 990 Lb. 3-3 / 8 S x 2-15 / 16 tuumaa | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300-999 paunaa990 lbKylläHankaus, öljyt, rasvat, kemikaalitMukana-22 - 176 astetta F€86.02
REVVO 100 CI1H pyörän 700 lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 ClH2.375 "20mm300-999 paunaa700 lbEiÄärimmäiset lämpötilat, sokkiMukana-50 - 572 astetta F€40.22
REVVO 100 PT1H-pyörä 750 lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300-999 paunaa750 lbKylläHankaus, öljyt, rasvat, kemikaalitMukana-22 - 176 astetta F€43.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO 300 PT1H Pyörä 3080 Lb. 12 D x 1-3/4 tuumaa
€248.71 / yksikkö