Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 64-8211 -sovittimen kokoonpano | AD6PZY 46Z862

AMERICAN TORCH TIP 64-8211 Sovitinkokoonpano

Varastossa
Tuote: AD6PZY Malli: 64-8211Ristiviite: 46Z862

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.85
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 64-8311 -sovittimen kokoonpano | AD6QAE 46Z869 64-8311-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 64-8311B -sovittimen kokoonpano | AD6QAF 46Z870 64-8311B-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 64-8311T-sovitinkokoonpano | AD6QAG 46Z871 64-8311T-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-8211 Sovitinkokoonpano
€21.60 / yksikkö