AMERICAN TORCH TIP 64-8311B -sovittimen kokoonpano | AD6QAF 46Z870

AMERICAN TORCH TIP 64-8311B-sovitinkokoonpano

Tuote: AD6QAF Malli: 64-8311BRistiviite: 46Z870

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.84
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 64-8211 -sovittimen kokoonpano | AD6PZY 46Z862 64-8211€21.60
AMERICAN TORCH TIP 64-8311 -sovittimen kokoonpano | AD6QAE 46Z869 64-8311-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 64-8311T-sovitinkokoonpano | AD6QAG 46Z871 64-8311T-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-8311B-sovitinkokoonpano