Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH-VINKKI 63-5160 Hanhenkaula 300 A 60 Aste AD6PXN 46Z780

AMERICAN TORCH TIP 63-5160 hanhenkaula 300 ampeeria 60 astetta

Varastossa
Tuote: AD6PXN Malli: 63-5160Ristiviite: 46Z780

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erägooseneck
Tyyppi300 ampeeria, 60 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERIKAN PISTOKE VIHJE 63-5145 Hanhenkaula 300 ampeeria 45 astetta | AD6PXL 46Z778 63-5145300 ampeeria, 45 astetta€120.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-5160 hanhenkaula 300 ampeeria 60 astetta
€111.47 / yksikkö