Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PISTOKE VIHJE 63-5145 Hanhenkaula 300 ampeeria 45 astetta | AD6PXL 46Z778

AMERICAN TORCH TIP 63-5145 hanhenkaula 300 ampeeria 45 astetta

Varastossa
Tuote: AD6PXL Malli: 63-5145Ristiviite: 46Z778

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erägooseneck
Tyyppi300 ampeeria, 45 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERIKAN TORCH-VINKKI 63-5160 Hanhenkaula 300 A 60 Aste AD6PXN 46Z780 63-5160300 ampeeria, 60 astetta€111.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-5145 hanhenkaula 300 ampeeria 45 astetta
€120.34 / yksikkö