Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 61-6301 Liitinkartio 1/2 tuumaa | AD6PUQ 46Z675

AMERICAN TORCH TIP 61-6301 Liitinkartio 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PUQ Malli: 61-6301Ristiviite: 46Z675

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitinkartio
Tyyppi1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 63-6301 Liitinkartio 300 A | AD6PXW 46Z789 63-6301300 Amp€27.04
AMERICAN TORCH TIP 64-6301 Liitinkartio 400/500 Amp | AD6PZF 46Z841 64-6301400 / 500 Amp-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 61-6301 Liitinkartio 1/2 tuumaa
€39.39 / yksikkö