Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKKALAINEN POLTINVINKKI 14Z69-KROMITTU leikkuukärki Koko 69 | AG2DQM 31GU36

AMERICAN TORCH TIP 14Z69-Kromattu leikkuukärjen koko 69

Varastossa
Tuote: AG2DQM Malli: 14Z69-CHROMEDRistiviite: 31GU36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko69
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)1.96
Laivan leveys (cm)1.96
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalvelueräKokoTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 20079 Leikkauskärki 50a Esab 31 Xl - 5 kpl pakkaus | AD4KPR 41R889 20079--Leikkauskärki, 50A--5€26.59
AMERICAN TORCH VINKKI 45-1 Leikkuukärjen koko 1 | AG2CWT 31GL48 45-1KeskilämpötilaAsetyleeniLeikkauskärki1"1 Piece1€58.68
AMERICAN TORCH TIP 229-3 Leikkauskärki koko 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Kevyt esilämmitysNestemäinen maakaasuLeikkauskärki3"2 Piece1€33.32
AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Leikkuukärjen koko 00 | AH3DYT 31GP98 6290VVCP-00-propeeniLeikkauskärki002 Piece1€28.18
AMERICAN TORCH TIP 106D7S-6 Leikkuukärjen koko 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6KeskilämpötilaMaakaasuLeikkauskärki62 Piece1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 1503-6-TÄYDELLINEN Leikkuukärjen koko 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-TÄYDELLINEN-Nestemäinen maakaasuLeikkauskärki61 Piece1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 1566-1 / 8 Leikkauskärjen koko 1/8 | AH3DYW 31GW37 1566-1/8Korkea esilämmitysNestemäinen maakaasuLeikkauskärki1 / 8 "1 Piece1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 14Z69-Kromattu leikkuukärjen koko 69
€17.98 / yksikkö