AMERICAN TORCH VINKKI 1566-1 / 8 Leikkauskärjen koko 1/8 | AH3DYW 31GW37

AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Leikkuukärjen koko 1/8

Tuote: AH3DYW Malli: 1566-1/8Ristiviite: 31GW37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Liekin tyyppiKorkea esilämmitys
Polttoainepaine3 - 5 psi
KaasupalveluNestemäinen maakaasu
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happipaine90 psi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko1 / 8 "
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Teräksen paksuus1 / 8 "
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0408
Laivan korkeus (cm)9.78
Laivan pituus (cm)2.16
Laivan leveys (cm)2.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalvelueräKokoTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 20079 Leikkauskärki 50a Esab 31 Xl - 5 kpl pakkaus | AD4KPR 41R889 20079--Leikkauskärki, 50A--5€29.36
AMERICAN TORCH VINKKI 45-1 Leikkuukärjen koko 1 | AG2CWT 31GL48 45-1KeskilämpötilaAsetyleeniLeikkauskärki1"1 Piece1€64.46
AMERIKKALAINEN POLTINVINKKI 14Z69-KROMITTU leikkuukärki Koko 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-KROMI--Leikkauskärki69Standardi1€19.86
AMERICAN TORCH TIP 229-3 Leikkauskärki koko 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Kevyt esilämmitysNestemäinen maakaasuLeikkauskärki3"2 Piece1€36.40
AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Leikkuukärjen koko 00 | AH3DYT 31GP98 6290VVCP-00-propeeniLeikkauskärki002 Piece1€30.96
AMERICAN TORCH TIP 106D7S-6 Leikkuukärjen koko 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6KeskilämpötilaMaakaasuLeikkauskärki62 Piece1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 1503-6-TÄYDELLINEN Leikkuukärjen koko 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-TÄYDELLINEN-Nestemäinen maakaasuLeikkauskärki61 Piece1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Leikkuukärjen koko 1/8