Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Leikkuukärjen koko 00 | AH3DYT 31GP98

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Leikkuukärjen koko 00

Varastossa
Tuote: AH3DYT Malli: 6290VVCP-00Ristiviite: 31GP98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Asetyleenipaine4 unssia. 2 psi: iin
Kaasupalvelupropeeni
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happipaine75 psi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko00
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Teräksen paksuus3/8 "- 1/2"
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)6.58
Laivan pituus (cm)1.96
Laivan leveys (cm)1.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalvelueräKokoTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 20079 Leikkauskärki 50a Esab 31 Xl - 5 kpl pakkaus | AD4KPR 41R889 20079--Leikkauskärki, 50A--5€29.36
AMERICAN TORCH VINKKI 45-1 Leikkuukärjen koko 1 | AG2CWT 31GL48 45-1KeskilämpötilaAsetyleeniLeikkauskärki1"1 Piece1€64.46
AMERIKKALAINEN POLTINVINKKI 14Z69-KROMITTU leikkuukärki Koko 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-KROMI--Leikkauskärki69Standardi1€19.86
AMERICAN TORCH TIP 229-3 Leikkauskärki koko 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Kevyt esilämmitysNestemäinen maakaasuLeikkauskärki3"2 Piece1€36.40
AMERICAN TORCH TIP 106D7S-6 Leikkuukärjen koko 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6KeskilämpötilaMaakaasuLeikkauskärki62 Piece1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 1503-6-TÄYDELLINEN Leikkuukärjen koko 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-TÄYDELLINEN-Nestemäinen maakaasuLeikkauskärki61 Piece1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 1566-1 / 8 Leikkauskärjen koko 1/8 | AH3DYW 31GW37 1566-1/8Korkea esilämmitysNestemäinen maakaasuLeikkauskärki1 / 8 "1 Piece1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Leikkuukärjen koko 00
€30.96 / yksikkö