AMERICAN TORCH TIP 142-0008 kärjen pidike M6 501w Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQN 45F873

AMERICAN TORCH TIP 142-0008 kärjen pidike M6 501w Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQN Malli: 142-0008Ristiviite: 45F873

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKärjen haltija
TyyppiM6 501W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 142-0003 kärjen pidike M6 24a Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQL 45F870 142-0003M6 24A1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 142-0007 kärjen pidike M6 26a Bzl - 5 kpl pakkaus | AD6FQM 45F872 142-0007M6 26A5€58.43
AMERICAN TORCH TIP 142-0020 kärjen pidike M8 36a Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQR 45F876 142-0020M8 36A10€108.44
AMERICAN TORCH TIP 142-0122 kärjen pidike Robotic 455 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQV 45F884 142-0122Robotti 45510€120.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 142-0008 kärjen pidike M6 501w Bzl - 10 kpl pakkaus