Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 120925 Pyörrerengas Powermax1250 Hypertherm 1250

Varastossa
Tuote: AD4KMF Malli: 120925Ristiviite: 41R816

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräHinta
AMERICAN TORCH TIP 020950 Pyörrerengas 30/40a Hypertherm 100d | AD4KDZ 41R582 020950-Pyöritä rengas 30 / 40A€34.66
AMERICAN TORCH TIP 120474 Pyörrerengas Powermax1100 | AD4KJB 41R719 120474-Pyöritä rengas€33.10
AMERICAN TORCH TIP 120576 Pyörrerengas Powermax900 Hypertherm 900 | AD4KJR 41R738 120576-Pyöritä rengas€32.37
AMERICAN TORCH TIP 120833 Pyörrerengas 2000 Hypertherm 2000 | AD4KLP 41R799 120833-Pyöritä rengas€61.44
AMERICAN TORCH TIP 220244 Pyörrerengas Hs Ht2000 | AD4KVW 41T060 220244-Pyöritä rengas€88.07
AMERICAN TORCH TIP 220327 Pyörrerengas T60/80/100 Hypertherm | AD4KWH 41T073 220327-Pyöritä rengas€66.98
AMERICAN TORCH TIP 220436 Pyörrerengas 260a Ms Hypertherm Hpr | AD4KXN 41T104 220436-Pyörrärengas 260A MS€52.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 120925 Pyörrerengas Powermax1250 Hypertherm 1250
€40.58 / yksikkö