Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 0558002618ATTC-suutin 50 70a Esab Pt-32 - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AD4KFA Malli: 0558002618ATTCRistiviite: 41R622

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin 50 70A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 0558002618ATTC-suutin 50 70a Esab Pt-32 - Pakkaus 5
€73.07 /pakkaus