Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 020608 Suutinilma/n2 .086 200a Hypertherm 200

Varastossa
Tuote: AD4KBY Malli: 020608Ristiviite: 41R523

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin Air / N2, .086, 200A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMERICAN TORCH TIP 220346ATTC Suutin 200a Alumiini Hpr260 Hypertherm Hpr | AD4KWX 41T087 220346ATTCSuutin 200A€34.47
AMERICAN TORCH TIP 220354ATTC Suutin 200a Ms Hpr260 Hypertherm Hpr | AD4KXB 41T091 220354ATTCSuutin 200A€41.28
AMERICAN TORCH TIP 277289 Suutin Air 200a Pl2200/2260 | AD6GKY 45G636 277289suutin€21.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 020608 Suutinilma/n2 .086 200a Hypertherm 200
€16.45 / yksikkö