PETERSEN MFG. 6X36EMB Pollari Kiinteä 6 Hiiliteräs Keltainen AG2CBK 31EX32

PETERSEN MFG. 6 "X36" EMB pollari kiinteä 6 hiiliteräs keltainen

Varastossa
Tuote: AG2CBK Malli: 6 "X36" EMBRistiviite: 31EX32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
iskunkestävyysOle tarkempi.JR
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliHiiliteräs
Nettopaino84 lb
Kiinnitysreikien määrä0
Dia ulkopuolella.6"
Kokonaiskorkeus48.5 "
Seinämän paksuus0.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908595

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennussyvyys (12 ")
    • Valaistu (ei)
    • Valmis korkeus (48-1 / 2 ")
    • Pollaritoiminto (kiinteä)
    • Pollarin muoto (pyöreä)
    • Korkin muoto (kupoli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN MFG. 6 "X36" EMB pollari kiinteä 6 hiiliteräs keltainen
€702.59 / yksikkö