Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A5200GLNKAS10 Hallituksen riippulukko 1-3 / 4 watin PK10 | AH3XPE 33RL38

AMERICAN LOCK A5200GLNKAS10 Government Padlock Alike 1-3/4 wattia PK10

Varastossa
Tuote: AH3XPE Malli: A5200GLNKAS10Ristiviite: 33RL38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHallituksen lukko
korinvärisetHopea
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.75 "
Avaimen tyyppisamoin
Nastojen lukumäärä5
UuttaKyllä
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliBoorikarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN LOCK A5200GLNKAS6 valtion riippulukko 1-3 / 4 watin PK6 | AH3XPD 33RL37 A5200GLNKAS6€271.48
AMERIKAN LUKKO A5200GLNKAS5 hallituksen riippulukko 1-3 / 4 watin PK5 | AH3XPF 33RL39 A5200GLNKAS5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLNKAS10 Government Padlock Alike 1-3/4 wattia PK10
€452.48 / yksikkö