AMERIKAN PORAN HELIKKO 36151 Hitsattu metalliseosrengas, 49000 lbs. Kantavuus, 5.25 tuuman sisähalkaisija | CD6KVF

ADB HOIST RINGS MFG. 36151 hitsaamaton metalliseosrengas, 49000 lbs. Kantavuus, 5.25 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: CD6KVF Malli: 36151

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaamaton metalliseosrengas
Sisällä Dia.5.25 "
Kantavuus49000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.065
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu korkealujuus seosteräs
  • Suunnittelutekijä: Pienin murtokuorma on 6 kertaa käyttökuormitusraja.
  • Tekniset tiedot: Täyttää liittovaltion vaatimukset RR-C 271F, tyyppi VI
  • Viimeistely: Musta oksidi.
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusSisällä Dia.PaksuusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36111 hitsaamaton metalliseosrengas, 3800 lbs. Kantavuus, 2 tuuman sisähalkaisija | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€20.03
AMERICAN PORAN HELIKKO 36121 hitsaamaton metalliseosrengas, 6100 lbs. Kantavuus, 3 tuuman sisähalkaisija | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€30.64
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36141 hitsaamaton metalliseosrengas, 30000 lbs. Kantavuus, 6 tuuman sisähalkaisija | CD6KVE 3614130000 lbs.6"1.375 "€75.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36151 hitsaamaton metalliseosrengas, 49000 lbs. Kantavuus, 5.25 tuuman sisähalkaisija
€159.71 / yksikkö