Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 36141 hitsaamaton metalliseosrengas, 30000 lbs. Kantavuus, 6 tuuman sisähalkaisija | CD6KVE

ADB HOIST RINGS MFG. 36141 hitsaamaton metalliseosrengas, 30000 lbs. Kantavuus, 6 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: CD6KVE Malli: 36141

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€75.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaamaton metalliseosrengas
Sisällä Dia.6"
Kantavuus30000 lbs.
MateriaaliAlloy Steel
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.671
Laivan korkeus (cm)21.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Taottu korkealujuus seosteräs
  • Suunnittelutekijä: Pienin murtokuorma on 6 kertaa käyttökuormitusraja.
  • Tekniset tiedot: Täyttää liittovaltion vaatimukset RR-C 271F, tyyppi VI
  • Viimeistely: Musta oksidi.
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusSisällä Dia.PaksuusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36111 hitsaamaton metalliseosrengas, 3800 lbs. Kantavuus, 2 tuuman sisähalkaisija | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€20.03
AMERICAN PORAN HELIKKO 36121 hitsaamaton metalliseosrengas, 6100 lbs. Kantavuus, 3 tuuman sisähalkaisija | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€30.64
AMERIKAN PORAN HELIKKO 36151 Hitsattu metalliseosrengas, 49000 lbs. Kantavuus, 5.25 tuuman sisähalkaisija | CD6KVF 3615149000 lbs.5.25 "1.5 "€159.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 36141 hitsaamaton metalliseosrengas, 30000 lbs. Kantavuus, 6 tuuman sisähalkaisija
€75.39 / yksikkö