Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GL3 Juotosasema 60w 1100 F | AE7MNN 5ZHA7

AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GL3 juotosasema 60w 1100F

Varastossa
Tuote: AE7MNN Malli: V36GL3Ristiviite: 5ZHA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
KahvaKorkean lämpötilan muovi
Lämpötila Luokitus1100-astetta F
KärkiTimantti-, taltta- ja kartiomainen tyyli
Vihjeiden koko1/4
TyyppiAmmattilaistasoinen
Jännite110-120 VAC
Watts60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GM3 Juotosasema 40w 1000 F | AE7MNP 5ZHA8 V36GM33/16Ammattilaistasoinen110-120 VAC40€314.51
AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GS3 Juotosasema 20w 800 F | AE7MNQ 5ZHA9 V36GS31/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC20€293.82
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10507 120 Juotosasema Resistanssi 1100 Wattia | AJ2GTX 49W644 10507 120-vastus1201100€1,627.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GL3 juotosasema 60w 1100F
€329.62 / yksikkö