Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GS3 Juotosasema 20w 800 F | AE7MNQ 5ZHA9

AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GS3 juotosasema 20w 800F

Varastossa
Tuote: AE7MNQ Malli: V36GS3Ristiviite: 5ZHA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosasema
KahvaKorkean lämpötilan muovi
Lämpötila Luokitus800-astetta F
KärkiTimantti-, taltta- ja kartiomainen tyyli
Vihjeiden koko1/8
TyyppiAmmattilaistasoinen
Jännite110-120 VAC
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GL3 Juotosasema 60w 1100 F | AE7MNN 5ZHA7 V36GL31/4Ammattilaistasoinen110-120 VAC60€327.40
AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GM3 Juotosasema 40w 1000 F | AE7MNP 5ZHA8 V36GM33/16Ammattilaistasoinen110-120 VAC40€323.26
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10507 120 Juotosasema Resistanssi 1100 Wattia | AJ2GTX 49W644 10507 120-vastus1201100€1,627.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS V36GS3 juotosasema 20w 800F
€311.27 / yksikkö