Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9H Vaihtolämmityselementti | AG7ALW 49W653

AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9H Vaihtolämmityselementti

Varastossa
Tuote: AG7ALW Malli: MP-9HRistiviite: 49W653

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosastian lämmityselementti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tehokas minikasetti MP-9:n virtalähteeksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9301-2X Juotospotin lämmityselementti AE7MPY:lle - 2 kpl pakkaus | AE7MQA 5ZHF1 9301-2X160€106.00
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9300-2X Juotospotin lämmityselementti AE7MPZ:lle - 2 kpl pakkaus | AE7MQB 5ZHF2 9300-2X300€158.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9H Vaihtolämmityselementti
€108.99 / yksikkö