Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 9301-2X Juotospotin lämmityselementti AE7MPY:lle - 2 kpl pakkaus | AE7MQA 5ZHF1

AMERICAN BEAUTY TOOLS 9301-2X juotospotin lämmityselementti AE7MPY:lle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7MQA Malli: 9301-2XRistiviite: 5ZHF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosastian lämmityselementti
Lämpötila850 F
TyyppiKasettityyppinen lämmityselementti
Watts160

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii (5ZHE9)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9300-2X Juotospotin lämmityselementti AE7MPZ:lle - 2 kpl pakkaus | AE7MQB 5ZHF2 9300-2X300€158.24
AMERICAN BEAUTY TOOLS MP-9H Vaihtolämmityselementti | AG7ALW 49W653 MP-9H-€108.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 9301-2X juotospotin lämmityselementti AE7MPY:lle - 2 kpl pakkaus
€106.00 / yksikkö