Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-ISB-38 Juotosraudan puhdistusaine 4 tuuman pituus hopea | AF6MXZ 19YP81

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-ISB-38 juotosraudan puhdistusaine, 4 tuuman pituus, hopea

Varastossa
Tuote: AF6MXZ Malli: CS-ISB-38Ristiviite: 19YP81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosraudan puhdistusaine
VäriMetallinen hopea
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Koko0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Helpota hapettumisen nopeaa poistamista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-ACP juottimen puhdistusaine 6 tuumaa pituus viininpunainen | AF6MYA 19YP82 CS-AKTBourgogne6"Synteettinen kangasM€9.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS CS-ISB-38 juotosraudan puhdistusaine, 4 tuuman pituus, hopea
€26.84 / yksikkö