Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138E-100 Ergonominen juotin 100w 855f | AE7MJM 5ZGW2

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138E-100 Ergonominen juotin 100w 855f

Varastossa
Tuote: AE7MJM Malli: 3138E-100Ristiviite: 5ZGW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgo-juotin
Kahvajalopuu
Lämpötila Luokitus855-astetta F
KärkiTimanttityyli
Vihjeiden koko3/8
TyyppiAmmattilaistasoinen
Jännite110-120 VAC
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja (saatavana pyynnöstä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138XE-175 Ergonominen juotin 175w 1025f | AE7MJK 5ZGW0 3138XE-1753/8175€371.07
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138E-150 Ergonominen juotin 150w 1010f | AE7MJL 5ZGW1 3138E-1503/8150€330.13
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3125E-75 Ergonominen juotin 75w 930f | AE7MJN 5ZGW3 3125E-751/475€256.91
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3125E-60 Ergonominen juotin 60w 805f | AE7MJP 5ZGW4 3125E-601/460€256.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138E-100 Ergonominen juotin 100w 855f
€341.83 / yksikkö