AMERICAN BEAUTY TOOLS 105L7 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1100w | AE7MNW 5ZHC4

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105L7 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1100w

Varastossa
Tuote: AE7MNW Malli: 105L7Ristiviite: 5ZHC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,815.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinsetit-tyyppinen juotosjärjestelmä
KärkiKuparipäällystetty ruostumaton teräs
Vihjeiden koko1/8
Jännite110-120 VAC
Watts1100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.025
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8515290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105K5 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1800w | AE7MNV 5ZHC3 105K51/81800€1,856.77
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10504 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 250w 1/8 | AE7MNY 5ZHC6 105041/8250€1,223.81
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10502 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 250w | AE7MNZ 5ZHC7 105025/64250€1,025.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105L7 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1100w
€1,815.58 / yksikkö