AMERICAN BEAUTY TOOLS 105K5 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1800w | AE7MNV 5ZHC3

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105K5 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1800w

Varastossa
Tuote: AE7MNV Malli: 105K5Ristiviite: 5ZHC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,856.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinsetit-tyyppinen juotosjärjestelmä
KärkiKuparipäällystetty ruostumaton teräs
Vihjeiden koko1/8
Jännite110-120 VAC
Watts1800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0625
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8515290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105L7 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1100w | AE7MNW 5ZHC4 105L71/81100€1,815.58
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10504 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 250w 1/8 | AE7MNY 5ZHC6 105041/8250€1,223.81
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10502 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 250w | AE7MNZ 5ZHC7 105025/64250€1,025.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 105K5 Pinset-tyylinen juotosjärjestelmä 1800w
€1,856.77 / yksikkö