Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 6EAL Säädettävä kaasunpoistoaukko 6 tuuman halkaisija | AC8ZNC 3F359

AMERI-VENT 6EAL säädettävä kaasuaukko, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZNC Malli: 6EALRistiviite: 3F359

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kaasunpoistoputki
Taivuta kulma90 Tutkinnot
Halkaisija6"
Mitat B7"
Mitat C2.5 "
LopputyyppiSnaplock-kytkentä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean lämpötilan asteet (400-550 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitat BMitat CHinta
AMERI-VENT 3EAL Säädettävä kaasunpoistoaukko 3 tuuman halkaisija | AC8ZMZ 3F356 3EAL3"5.25 "1.5 "€36.54
AMERI-VENT 4EAL Säädettävä kaasunpoistoaukko 4 tuuman halkaisija | AC8ZNA 3F357 4EAL4"5.5 "1.5 "€43.82
AMERI-VENT 5EAL Säädettävä kaasunpoistoaukko 5 tuuman halkaisija | AC8ZNB 3F358 5EAL5"6"2.25 "€51.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 6EAL säädettävä kaasuaukko, halkaisija 6 tuumaa
€63.72 / yksikkö