Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 5FCY34 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 1 jalkaa pituus | AD7FER 4E865

AMERI-VENT 5FCY34 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AD7FER Malli: 5FCY34Ristiviite: 4E865

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän vähennys Wye
Halkaisija5"
Mitat B3.5 "
Mitat C4.5 "
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BPituusHinta
AMERI-VENT 5FCY44 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 13-1 / 2 tuuman pituus | AD7FET 4E866 5FY444.5 "13.5 "€37.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 5FCY34 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 1 jalka pituus
€36.45 / yksikkö