Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 5FCY44 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 13-1 / 2 tuuman pituus | AD7FET 4E866

AMERI-VENT 5FCY44 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 13-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AD7FET Malli: 5FCY44Ristiviite: 4E866

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän vähennys Wye
Halkaisija5"
Mitat B4.5 "
Mitat C4.5 "
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BPituusHinta
AMERI-VENT 5FCY34 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 1 jalkaa pituus | AD7FER 4E865 5FY343.5 "1"€36.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 5FCY44 Reduction Wye 5 tuuman halkaisija 13-1/2 tuumaa pituus
€37.35 / yksikkö