AMERI-VENT 5EK -sarjan 5 tuuman halkaisija | AC8ZMT 3F350

AMERI-VENT 5EK Kit 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8ZMT Malli: 5EKRistiviite: 3F350

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€119.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunpoistoputkisarja
Taivuta kulma90 Tutkinnot
Halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMERI-VENT 3EK -sarja 3 tuuman halkaisija | AC8ZMQ 3F348 3EK3"€100.28
AMERI-VENT 4EK -sarja 4 tuuman halkaisija | AC8ZMR 3F349 4EK4"€103.82
AMERI-VENT 6EK -sarja 6 tuuman halkaisija | AC8ZMU 3F351 6EK6"€166.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 5EK Kit 5 tuuman halkaisija
€119.10 / yksikkö