AMERI-VENT 6EK -sarja 6 tuuman halkaisija | AC8ZMU 3F351

AMERI-VENT 6EK Kit 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8ZMU Malli: 6EKRistiviite: 3F351

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasunpoistoputkisarja
Taivuta kulma90 Tutkinnot
Halkaisija6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMERI-VENT 3EK -sarja 3 tuuman halkaisija | AC8ZMQ 3F348 3EK3"€100.28
AMERI-VENT 4EK -sarja 4 tuuman halkaisija | AC8ZMR 3F349 4EK4"€103.82
AMERI-VENT 5EK -sarjan 5 tuuman halkaisija | AC8ZMT 3F350 5EK5"€119.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 6EK Kit 6 tuuman halkaisija
€166.92 / yksikkö