Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4E3 -putken osa 4 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AC8ZNX 3F383

AMERI-VENT 4E3 putkiosan halkaisija 4 tuumaa 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC8ZNX Malli: 4E3Ristiviite: 3F383

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun tuuletusputki
Halkaisija4"
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7306901000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkean lämpötilan asteet (400-550 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMERI-VENT 5E5 -putken osa 5 tuuman halkaisija 5 jalkaa | AC8ZMK 3F337 5E55"5ft.€65.65
AMERI-VENT 6E24 -putken osa 6 tuuman halkaisija 2 jalkaa | AC8ZML 3F338 6E246"2"€42.75
AMERI-VENT 6E3 -putken osa 6 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AC8ZMM 3F339 6E36"3ft.€55.48
AMERI-VENT 6E4 -putken osa 6 tuuman halkaisija 4 jalkaa | AC8ZMN 3F340 6E46"4ft.€71.26
AMERI-VENT 6E5 -putken osa 6 tuuman halkaisija 5 jalkaa | AC8ZMP 3F341 6E56"5ft.€80.92
AMERI-VENT 3E24 Putkiosan 3 tuuman halkaisija 2 jalan pituus | AC8ZNR 3F378 3E243"2"€25.07
AMERI-VENT 3E3 -putken osa 3 tuuman halkaisija 3 jalkaa | AC8ZNT 3F379 3E33"3ft.€30.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4E3 putkiosan halkaisija 4 tuumaa 3 jalkaa pituus
€37.35 / yksikkö