Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 87637 Musta Tag 2 x 2 tuumaa musta alumiinineliö 3/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA7HGP 15Y731

BRADY 87637 Musta etiketti 2 x 2 tuumaa, musta alumiinineliö, 3/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HGP Malli: 87637Ristiviite: 15Y731

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriMusta
Korkeus2"
Reiän koko3 / 16 "
MateriaaliAlumiini
ShapeNeliö
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliShapeLeveysHinta
BRADY 87605 Musta tagi 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuuman musta alumiinikierros - pakkaus 25 | AA7HFM 15Y706 87605Musta1.5 "AlumiiniPyöreä1.5 "€82.86
BRADY 87604 Musta tarra 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa oranssi alumiinipyöreä-25 kpl: n pakkaus | AA7HFR 15Y710 87604Oranssi1.5 "AlumiiniPyöreä1.5 "€88.27
BRADY 87603 Musta merkintä 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa vaaleanpunainen alumiini-pakkaus 25 | AA7HFT 15Y711 87603Vaaleanpunainen1.5 "AlumiiniPyöreä1.5 "€88.27
BRADY 87619 musta tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa musta alumiini neliö - pakkaus 25 | AA7HFV 15Y713 87619Musta1.5 "AlumiiniNeliö1.5 "€82.78
BRADY 87629 Musta tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa musta alumiini neliö - pakkaus 25 | AA7HFW 15Y714 87629sininen1.5 "AlumiiniNeliö1.5 "€82.78
BRADY 87630 musta tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa vihreä alumiininen neliö - pakkaus 25 | AA7HFY 15Y716 87630Vihreä1.5 "AlumiiniNeliö1.5 "€82.78
BRADY 87618 musta tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa oranssi alumiininen neliö - pakkaus 25 | AA7HGB 15Y719 87618Oranssi1.5 "AlumiiniNeliö1.5 "€82.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 87637 Musta etiketti 2 x 2 tuumaa, musta alumiinineliö, 3/16 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€102.13 / yksikkö