AME INTERNATIONAL 24450 renkaiden täyttöhäkki 5 bar | AC6GYC 33W471

AME INTERNATIONAL 24450 Renkaiden täyttöhäkki 5 bar

Varastossa
Tuote: AC6GYC Malli: 24450Ristiviite: 33W471

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,006.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaan täyttöhäkki
Korkeus55 "
Tyyppi5 Bar
Yksikköpaino182 paunaa.
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys x pituus (tuumaa) (26 x 41)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
AME INTERNATIONAL 24420 renkaiden täyttöhäkki Kannettava 2-bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Kannettava 2-palkki17 "€897.50
AME INTERNATIONAL 24425 Renkaiden täyttöhäkki 2 Bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "€959.53
AME INTERNATIONAL 24430 Renkaiden täyttöhäkki 3 Bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,192.12
AME INTERNATIONAL 24440 Rengastäyttöhäkki 4 Bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,462.85
AME INTERNATIONAL 24455 renkaiden täyttöhäkki, 5 bar maansiirtokone | AC6GYD 33W472 2445566 "5 bar Maansiirto34 "€3,288.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 24450 Renkaiden täyttöhäkki 5 bar
€2,006.62 / yksikkö