Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX VR5BT jännitesäädin, muuntaa 24VAC / VDC 12VDC @ 3A | AF2JXV 6UKP6

ALTRONIX VR5BT jännitesäädin, muuntaa 24VAC / VDC 12VDC @ 3A

Varastossa
Tuote: AF2JXV Malli: VR5BTRistiviite: 6UKP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJännitteensäädin
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)1
Kotelon korkeus (tuumaa)3.75
Kotelon leveys (tuumaa)2.5
Suorittaa loppuunMusta
Tulojännite24 VAC tai 24 VDC
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta3 ampeeria
AlaluokkaTehonmuunnosmoduuli
TyyppiSisäyksikkö
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VR5BT jännitesäädin, muuntaa 24VAC / VDC 12VDC @ 3A
€103.15 / yksikkö