Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX VR1TM5 -jännitesäädin 1 A | AF2JXU 6UKP5

ALTRONIX VR1TM5 jännitteensäädin 1 amp

Varastossa
Tuote: AF2JXU Malli: VR1TM5Ristiviite: 6UKP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosmoduuli, 24 VAC/VDC - 12VDC @ 1A -liitin
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)1
Kotelon korkeus (tuumaa)3.75
Kotelon leveys (tuumaa)2.5
Suorittaa loppuunMusta
Tulojännite24 VAC tai 24 VDC
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä1
Lähtövirta1 ampeeria
AlaluokkaTehonmuunnosmoduuli
TyyppiSisäyksikkö
Jännite lähtö5 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VR1TM5 jännitteensäädin 1 amp
€55.40 / yksikkö