ALTRONIX TDM2 -taso, koko 19.375 x 0.3125 x 25.375 tuumaa | CE6FHM

ALTRONIX TDM2-taustalevy, koko 19.375 x 0.3125 x 25.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE6FHM Malli: TDM2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)72.07
Laivan pituus (cm)56.83
Laivan leveys (cm)8.41
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX TAG2 -taso, koko 19.375 x 0.3125 x 25.375 tuumaa | CE6FGT TAG2€276.82
ALTRONIX TAM2 -tasolevy, koko 19.375 x 0.3125 x 25.375 tuumaa | CE6FGU TAM2€320.63
ALTRONIX TAM3 -tasolevy, koko 28 x 0.3125 x 34 tuumaa | CE6FGV TAM3€462.00
ALTRONIX TBH2 -taustalevy, koko 19.375 x 0.3125 x 25.375 tuumaa | CE6FHD TBH2€208.09
ALTRONIX TBHD2 -taustalevy, koko 18.125 x 0.3125 x 23.75 tuumaa | CE6FHE TBHD2€228.25
ALTRONIX TBL2 -taso, koko 19.375 x 0.05 x 25.375 tuumaa | CE6FHF TBL2€240.55
ALTRONIX TBL3 -taso, koko 28 x 0.05 x 34 tuumaa | CE6FHG TBL3€418.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX TDM2-taustalevy, koko 19.375 x 0.3125 x 25.375 tuumaa
€284.45 / yksikkö