Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX PD8 virranjakelumoduuli, 8 sulakkeella suojattua lähtöä | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX PD8 virranjakelumoduuli, 8 sulakkeella suojattua lähtöä

Varastossa
Tuote: AE2ACE Malli: PD8Ristiviite: 4WAJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Dist -moduulin 8 lähtö sulake
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Pituus5.25 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaVirranjakomoduuli
TyyppiVirtalähde
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix PD8 tehonjakelumoduulia käytetään turva- ja kulunvalvontajärjestelmissä. Se keskittää virranjakelun kytkettyjen laitteiden luotettavaan ja tehokkaaseen toimintaan ja parantaa samalla järjestelmän turvallisuutta ja organisointia.

Ominaisuudet:

  • Siinä on virtakytkin ja LED-merkkivalot kätevään ohjaukseen ja selkeään tilan valvontaan.
  • Tämä laite tukee jopa 28 VDC / VAC syöttöä 12 A:lla joustavia tehonsyöttövaihtoehtoja varten määritetyllä alueella.
  • Siinä on 8 lähtöä, joista jokainen on mitoitettu 3.5A / 250V luotettavaa virranjakoa varten liitettyihin laitteisiin.
  • Tämä moduuli toimii lämpötila-alueella 0 - 49 astetta C ja takaa vakaan suorituskyvyn myös monipuolisissa ympäristöolosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan virranjakelumoduulin?

A.

  • Arvioi laitteidesi tehovaatimukset.
  • Harkitse virtaa tarvitsevien laitteiden määrää.
  • Varmista yhteensopivuus nykyisen järjestelmäinfrastruktuurisi kanssa.
  • Etsi ominaisuuksia, jotka lisäävät turvallisuutta ja tehokkuutta.
  • Tarkista moduulin luotettavuus ja kestävyys.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tämä Altronix PD8 -virranjakelumoduuli?

A.

  • Kun se ei pysty jakamaan virtaa tehokkaasti kytkettyihin laitteisiin.
  • Toistuvissa toimintahäiriöissä tai virtaan liittyvissä ongelmissa.
  • Jos siitä tulee yhteensopimaton uudempien järjestelmäkomponenttien kanssa.
  • Kun suositeltu käyttöikä on lopussa.
  • Kun turvalaitteet eivät enää toimi tarkoitetulla tavalla.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän virranjakelumoduulia?

A.

  • Varmista, että virranjakelumoduuli on kunnolla maadoitettu.
  • Tarkasta säännöllisesti moduuli vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Vältä moduulin ylikuormittamista määritetyn kapasiteetin yli.
  • Pidä moduuli poissa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita käsitellessäsi moduulia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX PD8 virranjakelumoduuli, 8 sulakkeella suojattua lähtöä
€56.35 / yksikkö