Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NETWAY8M Managed Poe Midspan 150w Max 8 -portti | AC7DBJ 38C658

ALTRONIX NETWAY8M Managed Poe Midspan 150w Max 8 Port

Varastossa
Tuote: AC7DBJ Malli: NETWAY8MRistiviite: 38C658

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€816.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHallinnoitu PoE Midspan
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.625 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus8.5 "
Lähtöjen lukumäärä8
Lähtövirta0.55 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde: teline
Tyyppi8 Port
Jännite lähtö55 VDC
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiHinta
ALTRONIX NETWAY16M Managed Poe Midspan 300w Max 16 -portti | AC7DBH 38C657 VERKKO16M160.54 ampeeria16 Port€1,271.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NETWAY8M Managed Poe Midspan 150w Max 8 Port
€816.01 / yksikkö