Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NETWAY16M Managed Poe Midspan 300w Max 16 -portti | AC7DBH 38C657

ALTRONIX NETWAY16M Managed Poe Midspan 300w Max 16 Port

Varastossa
Tuote: AC7DBH Malli: NETWAY16MRistiviite: 38C657

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,271.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHallinnoitu PoE Midspan
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.625 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus8.5 "
Lähtöjen lukumäärä16
Lähtövirta0.54 ampeeria
AlaluokkaVirtalähde: teline
Tyyppi16 Port
Jännite lähtö55 VDC
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräLähtövirtaTyyppiHinta
ALTRONIX NETWAY8M Managed Poe Midspan 150w Max 8 -portti | AC7DBJ 38C658 VERKKO8M80.55 ampeeria8 Port€816.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NETWAY16M Managed Poe Midspan 300w Max 16 Port
€1,271.62 / yksikkö