ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, Rack Mount, 115VAC, 60 Hz, Teräs | AD9LCK 4TGD6

ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, telineasennus, 115VAC, 60 Hz, teräs

Varastossa
Tuote: AD9LCK Malli: MAXIMAL1RHDRistiviite: 4TGD6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€888.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8PTC 12Dc @ 3.5A tai 24Dc @ 3A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)3.25
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3A
AlaluokkaVirtalähde: teline
TyyppiPääsy teho-ohjaimen telineeseen
Jännite lähtö12 VDC tai 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)TyyppiJännite lähtöKotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuuneräHinta
ALTRONIX MAXIMAL1R pääsytehosäädin, telineasennus, 16 sulakerelelähtöä | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RVirtalähde: teline8.503.25Pääsy teho-ohjaimen telineeseen12 VDC tai 24 VDC19.13MustaVirtalähde 16Sulake 12Dc @ 3.5A tai 24Dc @ 3A€983.34
ALTRONIX MAXIMAL1RD telineeseen asennettava tehonohjain, asennustelineet | AD9LCH 4TGD4 MAKSIMI1RDVirtalähde: teline8.503.25Pääsy teho-ohjaimen telineeseen12 VDC tai 24 VDC19.13MustaVirtalähde 16PTC 12Dc @ 3.5A tai 24Dc @ 3A€983.34
ALTRONIX MAXIMAL3 Access Power Controller, Virtalähde / Laturi, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 MAKSIMI 3Virtalähde: Seinäasennus6.2526Käytä virranohjaimen seinäasennusta12 VDC tai 24 VDC19.00HarmaaVirtalähde 16 Sulake 12 VDC tai 24 VDC @ 5.5 A€1,300.65
ALTRONIX MAXIMAL33 Virtalähde, kaksi 12 / 24 VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 MAKSIMI 33Virtalähde: Seinäasennus6.2526Käytä virranohjaimen seinäasennusta12 VDC/24 VDC ja 12 VDC/24 VDC19.00HarmaaVirtalähde 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max€1,532.44
ALTRONIX MAXIMAL33D Access Power Controller virtalähteellä, 16 PTC-pistorasia | AD9LCN 4TGD9 MAXIMAAL33DVirtalähde: Seinäasennus6.2526Käytä virranohjaimen seinäasennusta12 VDC/24 VDC ja 12 VDC/24 VDC19.00HarmaaVirtalähde 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,601.49
ALTRONIX MAXIMAL33R telineeseen asennettava tehonohjain, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2 MAXIMAL33RVirtalähde: teline8.503.25Pääsy teho-ohjaimen telineeseen12 VDC/24 VDC ja 12 VDC/24 VDC19.13MustaVirtalähde 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max€1,281.60
ALTRONIX MAXIMAL33RD pääsytehosäädin, 16 PTC-relelähtöä, 115VAC | AD9LCR 4TGE3 MAKSIMI33RDVirtalähde: teline8.503.25Pääsy teho-ohjaimen telineeseen12 VDC/24 VDC ja 12 VDC/24 VDC19.13MustaVirtalähde 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max€1,338.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, telineasennus, 115VAC, 60 Hz, teräs
€888.89 / yksikkö