ALTRONIX LPS3C24X220 -virtalähde / laturi, AC-vikavalvonta, 24 VDC 2.5 A: lla, 220 VAC | CE6GBJ

ALTRONIX LPS3C24X220 Virtalähde/laturi, AC Vian valvonta, 24VDC 2.5A, 220VAC

Varastossa
Tuote: CE6GBJ Malli: LPS3C24X220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)38.74
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BC400-kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX FireSwitch108 NAC -virtalähde, 4 luokka A, 8 luokka B, 24 V DC, 10 A, 115 VAC | CE6FYK Palokytkin108€1,063.36
ALTRONIX OLS120D2X virtalähde / laturi, kaksoislähtö, 12 / 24VDC 4A: lla, 115 / 220VAC | CE6FZQ OLS120D2X€383.42
ALTRONIX OLS120D2 virtalähde / laturi, kaksoislähtö, 12 / 24VDC 4A, 115 / 220VAC, kortti | CE6FZR OLS120D2€285.54
ALTRONIX Maximal11EV -virtalähde / laturi, kaksois 12 / 24VDC-lähdöt 3.5 A kumpikin, 220 VAC | CE6FZT Suurin 11EV-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX Maximal33EV -virtalähde/-laturi, kaksi 12/24VDC -lähtöä, 6 A/kpl, 220 VAC | CE6FZU Suurin 33EV€1,450.91
ALTRONIX Maximal55EV -virtalähde / laturi, kaksois 12 VDC-lähdöt 9.5 A kumpikin, 220 VAC | CE6FZV Suurin 55EV€1,267.64
ALTRONIX Maximal77EV -virtalähde / laturi, kaksois 24VDC-lähdöt Kullakin 9.7 A, 220 VAC | CE6FZW Suurin 77EV-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX LPS3C24X220 Virtalähde/laturi, AC Vian valvonta, 24VDC 2.5A, 220VAC
€490.64 / yksikkö